Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1026922

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 4

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - 8

  • nombre de fentes de module - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626519548

Réf. Sonepar

00126651954

Réf. Fournisseur

1026922

Marque

Phoenix Contact

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

4

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

8

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

4

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

4

nombre d'autres ports:

4

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Non

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

170 mm

largeur:

68 mm

profondeur:

152 mm

Switch Ethernet avec PoE+ de type switch manageable, conforme à la spécification IEEE 802.3af/at. Comprend huit ports PoE+ 10/100/1000 Mbit/s à capacité de 60 W, quatre ports standard 10/100/1000 Mbit/s, quatre ports SFP 1000 Mbit/s