Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1026932

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 1

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • nombre de ports PoE - 4

  • nombre de fentes de module - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626520346

Réf. Sonepar

00126652034

Réf. Fournisseur

1026932

Marque

Phoenix Contact

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

1

mode de pose:

autre

gérable:

Non

nombre de ports PoE:

4

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

1

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

1

nombre d'autres ports:

1

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

149 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

107.8 mm

Ethernet Switch à PoE+, conforme à la spécification IEEE 802.3at, 4 ports de type PoE+ 10/100/1000 Mbit/s, un port RJ45 standard à 10/100/1000 Mbit/s, un port SFP à 1000/Mbis/s, présente une capacité PoE globale de 120 W, ains