Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 2700787

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - autre
gérable - Oui
nombre de ports PoE - 0
nombre de fentes de module - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356647144
Réf. Sonepar
00126664714
Réf. Fournisseur
2700787
Marque
Phoenix Contact
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
autre
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
0
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
4
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
4
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre d'autres ports:
8
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
126.2 mm
largeur:
288.82 mm
profondeur:
117.4 mm


