Phoenix Contact - Injecteur - 2703008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 1
catégorie - 5
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626462967
Réf. Sonepar
00126646296
Réf. Fournisseur
2703008
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de jacks/coupleurs:
1
catégorie:
5
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connecteur:
autre
numéro RAL:
7035
hauteur:
130 mm
largeur:
30.2 mm
profondeur:
120 mm