Phoenix Contact - Isolant pour prise VS-SI-SD-USA - 1656521

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Isolant pour prise VS-SI-SD-USA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • technique de raccordement - autre

  • couleur - autre

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356029896

Réf. Sonepar

00126602989

Réf. Fournisseur

1656521

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

technique de raccordement:

autre

couleur:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

Isolant pour prise, type de raccordement: Raccordement par clips