Phoenix Contact - Jarretiere optique LC/APC Duplex vers SC/APC Duplex OS2 - 0,5m - 1115614

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique LC/APC Duplex vers SC/APC Duplex OS2  - 0,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - jaune

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151040154

Réf. Sonepar

00126104015

Réf. Fournisseur

1115614

Marque

Phoenix Contact

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

0.5 m

couleur de gaine:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

Cavalier Duplex OS2, monomode, LC-SC, finition APC, longueur 0,5 m