Phoenix Contact - Jarretiere optique LC/APC Duplex vers SC/APC Duplex OS2 - 2m - 1115612

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique LC/APC Duplex vers SC/APC Duplex OS2  - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - jaune

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151040147

Réf. Sonepar

00126104014

Réf. Fournisseur

1115612

Marque

Phoenix Contact

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

2 m

couleur de gaine:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

Cavalier Duplex OS2, monomode, LC-SC, finition APC, longueur 2 m