Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers LC Duplex OM1 - 3m - 1111843

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers LC Duplex OM1  - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM1

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151032272

Réf. Sonepar

00126103227

Réf. Fournisseur

1111843

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM1

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

finition APC:

Non

couleur de gaine:

orange

douille de protection contre le ployage:

injecté

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Câble de jonction FO, indice de protection: IP20, longueur de câble: 3 m, nombre de pôles: 2, 40 Gbit/s, OM1