Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers LC Duplex OM2 - 5m - 1115637

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151040550
Réf. Sonepar
00126104055
Réf. Fournisseur
1115637
Marque
Phoenix Contact
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
finition APC:
Non
couleur de gaine:
orange
douille de protection contre le ployage:
injecté
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
indice de protection (IP):
IP20


