Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers LC Duplex OM3 - 5m - 1185477

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers LC Duplex OM3  - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 5 m

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151225438

Réf. Sonepar

00126122543

Réf. Fournisseur

1185477

Marque

Phoenix Contact

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

5 m

indice de protection (IP):

IP20

Cavalier Duplex OM3, multimode, LC-LC, finition UPC, longueur 5 m