Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers SC Duplex OM1 - 3m - 1115609

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers SC Duplex OM1  - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM1

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151038793

Réf. Sonepar

00126103879

Réf. Fournisseur

1115609

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

catégorie:

OM1

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

orange

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Câble de jonction FO, indice de protection: IP20, longueur de câble: 3 m, nombre de pôles: 2, 1 Gbit/s, OM1