Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers SC Duplex OM3 - 2m - 1185481

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers SC Duplex OM3  - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 2 m

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151225827

Réf. Sonepar

00126122582

Réf. Fournisseur

1185481

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

2 m

indice de protection (IP):

IP20

Cavalier Duplex OM3, multimode, LC-SC, finition UPC, longueur 2 m