Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers SC Duplex OM4 - 1m - 1115601

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers SC Duplex OM4  - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - violet

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151040123

Réf. Sonepar

00126104012

Réf. Fournisseur

1115601

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

1 m

couleur de gaine:

violet

indice de protection (IP):

IP20

Cavalier Duplex OM4, multimode, LC-SC, finition UPC, longueur 1 m