Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers SC Duplex OS2 - 3m - 1115616


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 3 m
couleur de gaine - jaune
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151040321
Réf. Sonepar
00126104032
Réf. Fournisseur
1115616
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
3 m
couleur de gaine:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
Cavalier Duplex OS2, monomode, LC-SC, finition UPC, longueur 3 m