Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers ST Duplex OM1 - 10m - 1146522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 10 m
couleur de gaine - orange
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151136574
Réf. Sonepar
00126113657
Réf. Fournisseur
1146522
Marque
Phoenix Contact
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
10 m
couleur de gaine:
orange
indice de protection (IP):
IP20
Cavalier Duplex OM1, multimode, LC-ST, finition UPC, longueur 10 m


