Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers ST Duplex OM1 - 5m - 1146516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM1
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151138042
Réf. Sonepar
00126113804
Réf. Fournisseur
1146516
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
OM1
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
orange
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
indice de protection (IP):
IP20


