Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers ST Duplex OM2 - 0,5m - 1115589

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers ST Duplex OM2  - 0,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - orange

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151040208

Réf. Sonepar

00126104020

Réf. Fournisseur

1115589

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

0.5 m

couleur de gaine:

orange

indice de protection (IP):

IP20

Cavalier Duplex OM2, multimode, LC-ST, finition UPC, longueur 0,5 m