Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers ST Duplex OM2 - 5m - 1115584

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 5 m
couleur de gaine - orange
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151039592
Réf. Sonepar
00126103959
Réf. Fournisseur
1115584
Marque
Phoenix Contact
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
5 m
couleur de gaine:
orange
indice de protection (IP):
IP20
Cavalier Duplex OM2, multimode, LC-ST, finition UPC, longueur 5 m


