Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers ST Duplex OS2 - 10m - 1146549

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 10 m
couleur de gaine - jaune
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151137687
Réf. Sonepar
00126113768
Réf. Fournisseur
1146549
Marque
Phoenix Contact
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
10 m
couleur de gaine:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
Cavalier Duplex OS2, monomode, LC-ST, finition UPC, longueur 10 m


