Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers ST Duplex OS2 - 2m - 1115595


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 2 m
couleur de gaine - jaune
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151038779
Réf. Sonepar
00126103877
Réf. Fournisseur
1115595
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
2 m
couleur de gaine:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
Cavalier Duplex OS2, monomode, LC-ST, finition UPC, longueur 2 m