Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers ST Duplex OS2 - 3m - 1115593

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151039257
Réf. Sonepar
00126103925
Réf. Fournisseur
1115593
Marque
Phoenix Contact
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
jaune
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
indice de protection (IP):
IP20


