Phoenix Contact - Jarretiere optique SC/APC Duplex vers SC/APC Duplex OS2 - 3m - 1115542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151040055
Réf. Sonepar
00126104005
Réf. Fournisseur
1115542
Marque
Phoenix Contact
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS2
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
finition APC:
Oui
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
injecté
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
indice de protection (IP):
IP20


