Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Jarretiere optique SC Duplex vers SC Duplex OM1 - 1m - 1146504

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique SC Duplex vers SC Duplex OM1  - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM1

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151136130

Réf. Sonepar

00126113613

Réf. Fournisseur

1146504

Marque

Phoenix Contact

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM1

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

finition APC:

Non

couleur de gaine:

orange

douille de protection contre le ployage:

injecté

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Cavalier Duplex OM1, multimode, SC-SC, finition UPC, longueur 1 m