Phoenix Contact - Jarretiere optique SC Duplex vers SC Duplex OM2 - 3m - 1115534

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique SC Duplex vers SC Duplex OM2  - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151037864

Réf. Sonepar

00126103786

Réf. Fournisseur

1115534

Marque

Phoenix Contact

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

finition APC:

Non

couleur de gaine:

orange

douille de protection contre le ployage:

injecté

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Cavalier Duplex OM2, multimode, SC-SC, finition UPC, longueur 3 m