Phoenix Contact - Jarretiere optique ST Duplex vers SC Duplex OM2 - 0,5m - 1115578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - orange
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151039691
Réf. Sonepar
00126103969
Réf. Fournisseur
1115578
Marque
Phoenix Contact
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
0.5 m
couleur de gaine:
orange
indice de protection (IP):
IP20


