Phoenix Contact - Jarretiere optique ST Duplex vers SC Duplex OS2 - 1m - 1115582

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique ST Duplex vers SC Duplex OS2  - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151036379

Réf. Sonepar

00126103637

Réf. Fournisseur

1115582

Marque

Phoenix Contact

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

jaune

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Cavalier Duplex OS2, monomode, ST-SC, finition UPC, longueur 1 m