Phoenix Contact - Jarretiere optique ST Duplex vers ST Duplex OS2 - 1m - 1115565

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique ST Duplex vers ST Duplex OS2  - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - jaune

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151039844

Réf. Sonepar

00126103984

Réf. Fournisseur

1115565

Marque

Phoenix Contact

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

1 m

couleur de gaine:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

Cavalier Duplex OS2, monomode, ST-ST, finition UPC, longueur 1 m