Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-KIT-B10-R01 - 1409697


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - hermaphrodite
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 24 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356752442
Réf. Sonepar
00126409697
Réf. Fournisseur
1409697
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
hermaphrodite
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
24 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur:
43 mm
hauteur:
123 mm
profondeur:
93 mm
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
température ambiante:
100...100 °C
tension assignée (Ue):
500 V
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autre
matériau du corps isolant:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
type de verrouillage:
étrier longitudinal
mode de pose:
vissé
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
température de fonctionnement:
-40...100 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65
finition CEM:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
1
avec garniture d’étanchéité:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
disposition de l'entrée de câble:
autre