Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-PLRBK - 1424447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - hermaphrodite
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626372761
Réf. Sonepar
00126004001
Réf. Fournisseur
1424447
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
hermaphrodite
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
largeur:
34.4425 mm
hauteur:
72.9561 mm
profondeur:
78.4936 mm
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
température ambiante:
125...125 °C
tension assignée (Ue):
230 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...1.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autre
matériau du corps isolant:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
étrier longitudinal
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...125 °C
classe de protection (IP), monté:
IP66
finition CEM:
Non
nombre d'entrées de conduit:
1
avec garniture d’étanchéité:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
disposition de l'entrée de câble:
autre