Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-STA-A04PT-BWS-HT-M20-ELCAL - 1424450

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-STA-A04PT-BWS-HT-M20-ELCAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - hermaphrodite

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 10 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626372792

Réf. Sonepar

00126004004

Réf. Fournisseur

1424450

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

hermaphrodite

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

10 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

34.4425 mm

hauteur:

45.5086 mm

profondeur:

110.99 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

3

température ambiante:

100...100 °C

tension assignée (Ue):

230 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

non revêtu

type de verrouillage:

étrier longitudinal

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-40...100 °C

classe de protection (IP), monté:

IP66

finition CEM:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

1

avec garniture d’étanchéité:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

disposition de l'entrée de câble:

autre

Jeu de connecteurs, nb. de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 16