Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - 1424458

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - hermaphrodite

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 16 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626372877

Réf. Sonepar

00126004012

Réf. Fournisseur

1424458

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

hermaphrodite

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

16 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

78.3661 mm

hauteur:

95.1496 mm

profondeur:

86.498 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

température ambiante:

100...100 °C

tension assignée (Ue):

250 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

non revêtu

type de verrouillage:

étrier longitudinal

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

classe de protection (IP), monté:

IP66

finition CEM:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

1

avec garniture d’étanchéité:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

disposition de l'entrée de câble:

autre

Jeu de connecteurs, nb. de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 14