Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - 1249555

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 1.75 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.23...0.32 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

  • largeur - 34.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151354756

Réf. Sonepar

00126135475

Réf. Fournisseur

1249555

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

1.75 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.23...0.32 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

34.2 mm

hauteur:

27.89 mm

profondeur:

86.81 mm

température ambiante:

70...70 °C

tension assignée (Ue):

72 V

catégorie de surtension:

I

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

0.23...0.32 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

étrier longitudinal

mode de pose:

à bride

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...70 °C

classe de protection (IP), monté:

IP66

finition CEM:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

avec garniture d’étanchéité:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

disposition de l'entrée de câble:

autre

Jeu de connecteurs, nb de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: PA, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 23- 22, sortie du câble: droit, Avec élément de contact RJ45, avec joint fendu