Phoenix Contact - Joint plat A-SEW-20-P-W - 1411283

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Joint plat A-SEW-20-P-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28 mm

  • diamètre intérieur - 20 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356924146

Réf. Sonepar

00126411283

Réf. Fournisseur

1411283

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

diamètre externe:

28 mm

diamètre intérieur:

20 mm

épaisseur:

2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

autre

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Joint plat, pour filetage M20, coloris: blanc