Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - KBL-SAT/20 - MAINTRAB - Câble - 2880985

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - KBL-SAT/20 - MAINTRAB - Câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 0.2 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - F

  • type de connecteur raccordement 2 - F

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356049214

Réf. Sonepar

00126604921

Réf. Fournisseur

2880985

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

autre

longueur:

0.2 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

F

type de connecteur raccordement 2:

F

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

MAINTRAB - Câble