Phoenix Contact - Kit bobine Rogowski, resistant aux UV - 1058044


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 4000 A
diamètre d'ouverture - 140 mm
classe de précision - 1
puissance apparente nominale secondaire - 1.5 VA
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626702261
Réf. Sonepar
00126670226
Réf. Fournisseur
1058044
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
4000 A
diamètre d'ouverture:
140 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
85...85 mm
largeur de l'ouverture:
22.5...22.5 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
autre
nombre d'entrées primaires:
1