Phoenix Contact - Kit boîtier - EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - 2202529

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 45 mm
hauteur - 75.4 mm
profondeur - 75.4 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626141794
Réf. Sonepar
00126614179
Réf. Fournisseur
2202529
Marque
Phoenix Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
45 mm
hauteur:
75.4 mm
profondeur:
75.4 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
autre
finition de la surface:
non traité
largeur en nombre de modules:
0.045
température de fonctionnement:
-40...80 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non


