fin de vie

Phoenix Contact - Kit d'embouts - 1209952

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit d'embouts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 4

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356178761

Réf. Sonepar

00126617877

Réf. Fournisseur

1209952

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre total d'outils:

4

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre de tournevis cruciformes PH:

0

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

0

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de douilles:

3

nombre de clés à fourche:

0

nombre d'inserts enfichables:

1

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

Kit d'embouts pour visseuse à batterie et tournevis manuel, composé de: 1tête interchangeable de 5,5mm, 8mm, 13mm, adaptateur pour ¼