Phoenix Contact - Kit d'outils SF-SOCKET SET 47 - 1200292

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit d'outils SF-SOCKET SET 47

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 47

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - coffret/mallette

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626388113

Réf. Sonepar

00126200292

Réf. Fournisseur

1200292

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre total d'outils:

47

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

coffret/mallette

nombre de tournevis cruciformes PH:

0

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

0

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de douilles:

13

nombre de clés à fourche:

0

nombre d'inserts enfichables:

21

nombre d'inserts de bit:

47

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

Boîte de douilles 1/4", 47 pièces, cliquet réversible 1/4", 48 dents à verrouillage rapide, rallonges 1/4" 50 mm et 100 mm, manche de tournevis 1/4", rallonge souple 1/4" 150 mm, joint universel 1/4", adaptateurs, embouts, têtes fendues...