fin de vie

Phoenix Contact - Kit de couteaux pour automate a denuder et a sertir - 3202957

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit de couteaux pour automate a denuder et a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0...0 mm²

  • fonction - autre

  • type d’entraînement - autre

  • longueur de dénudage - 0 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918923587

Réf. Sonepar

00126892358

Réf. Fournisseur

3202957

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

0...0 mm²

fonction:

autre

type d’entraînement:

autre

longueur de dénudage:

0 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

Adaptateurs, pour CF 3000, avec couteau à dénuder réglable, pour embouts isolés en tant que rubans 0,5...2,5mm², rangés dans un étui robuste.