Phoenix Contact - Kit de fusibles - 2903435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356738347
Réf. Sonepar
00126903436
Réf. Fournisseur
2903435
Marque
Phoenix Contact
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
0.25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
Kit de fusibles, quantité: 8 Quantité, type de fusible: Fusible (TR5), intensité nominale: 0,25 A, caractéristiques de déclenchement: rapide (F)


