fin de vie

Phoenix Contact - Kit de fusibles 2,5A a declenchement temporise - 1214124

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit de fusibles 2,5A a declenchement temporise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • courant nominal - 2.5 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151292034

Réf. Sonepar

00126129203

Réf. Fournisseur

1214124

Marque

Phoenix Contact

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

courant nominal:

2.5 A

Kit de fusibles, nombre: 10 Quantité, intensité nominale: 2,5 A, caractéristiques de déclenchement: temporisé (T)