Phoenix Contact - LA 10-M10 - Ecrou de raccordement de conducteur - 2112077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 17 mm
hauteur - 37.1 mm
profondeur - 37.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918052751
Réf. Sonepar
00126805275
Réf. Fournisseur
2112077
Marque
Phoenix Contact
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
17 mm
hauteur:
37.1 mm
profondeur:
37.1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


