Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - LA 10-M12 - Ecrou de raccordement de conducteur - 2112093

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - LA 10-M12 - Ecrou de raccordement de conducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 19 mm

  • hauteur - 39.1 mm

  • profondeur - 39.1 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918052775

Réf. Sonepar

00126805277

Réf. Fournisseur

2112093

Marque

Phoenix Contact

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

19 mm

hauteur:

39.1 mm

profondeur:

39.1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Ecrou de raccordement de conducteur, se visse sur un boulon fileté, pour filetage M12