Phoenix Contact - Les convertisseurs de température MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP - 2924689

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Les convertisseurs de température MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -250...-250 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • avec sortie de commutation - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356629102

Réf. Sonepar

00126924689

Réf. Fournisseur

2924689

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure:

-250...-250 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

avec sortie de commutation:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

finition CEM:

Oui

température ambiante:

65...65 °C

poids:

0.1637 kg

Convertisseur de température programmable Ex-i avec sortie analogique et 1 relais à seuil, configuration standard, thermorésistance à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, séparation galvanique, plage d'alimentation étendue, à ressort, SIL