Phoenix Contact - LIT 1X2-24 - Borne parafoudre 1 boucle 4-20mA In: 5kA (8/20) - Uc: 36VDC - 2804610

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - LIT 1X2-24 - Borne parafoudre 1 boucle 4-20mA In: 5kA (8/20) - Uc: 36VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 25 V

  • tension continue la plus élevée CC - 36 V

  • courant de charge nominal - 0.35 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356428330

Réf. Sonepar

00126642833

Réf. Fournisseur

2804610

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

25 V

tension continue la plus élevée CC:

36 V

courant de charge nominal:

0.35 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

50 V

niveau de protection conducteur/terre:

650 V

fréquence limite:

2 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Oui

LINETRAB - Borne parafoudre 1 boucle 4-20mA In: 5kA (8/20) - Uc: 36VDC