Phoenix Contact - LIT 4-12 - Borne parafoudre 4 fils PT100 In: 5kA (8/20) - Uc: 18VDC - 2804704


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 0.35 kA
tension nominale CC - 12...12 V
tension max de régime permanent - 13 V
tension continue la plus élevée CC - 18 V
courant de charge nominal - 0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356462204
Réf. Sonepar
00126646220
Réf. Fournisseur
2804704
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
0.35 kA
tension nominale CC:
12...12 V
tension max de régime permanent:
13 V
tension continue la plus élevée CC:
18 V
courant de charge nominal:
0.5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
35 V
niveau de protection conducteur/terre:
650 V
fréquence limite:
1.7 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui