fin de vie

Phoenix Contact - Logiciel Industriel-Visualisation-Visu + - 1151401

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Logiciel Industriel-Visualisation-Visu +

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatibilité multipostes, runtime - Non

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 1.6e+009 GHz

  • avec interface OPC, serveur - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151149765

Réf. Sonepar

00126114976

Réf. Fournisseur

1151401

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

compatibilité multipostes, runtime:

Non

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:

1.6e+009 GHz

avec interface OPC, serveur:

Oui

avec interface OPC, client:

Non

avec interfaces de programmation:

Non

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

mémoire principale min., système runtime:

8.58993e+009 Moctet

mémoire principale min., système de projection:

8.58993e+009 Moctet

nombre de clients max.:

0

adapté aux clients Web:

Non

gestion des alarmes:

Non

représentation de tendance:

Non

projection en ligne possible:

Oui

changement de langue possible:

Oui

avec langage de script Visual Basic:

Non

avec autre langage de script:

Non

bibliothèque de blocs d'objets:

non disponible

fonction diagnostic de processus:

non disponible

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:

1.6e+009 GHz

Licence d'exécution pour Visu+ avec fonctions Serveur OPC (DA&UA) comportant une restriction à 2048octets des données d'E-S et des variables de script. Le dispositif peut être complété de 2liaisons pilotes directes.