fin de vie

Phoenix Contact - Logiciel Industriel-Visualisation-Visu + - 2402750

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Logiciel Industriel-Visualisation-Visu +

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatibilité multipostes, runtime - Non

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 1.6 GHz

  • avec interface OPC, serveur - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626758916

Réf. Sonepar

00126003306

Réf. Fournisseur

2402750

Marque

Phoenix Contact

compatibilité multipostes, runtime:

Non

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:

1.6 GHz

avec interface OPC, serveur:

Non

avec interface OPC, client:

Non

avec interfaces de programmation:

Non

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Non

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Non

mémoire principale min., système runtime:

8.58993e+009 Moctet

mémoire principale min., système de projection:

8.58993e+009 Moctet

nombre de clients max.:

0

adapté aux clients Web:

Non

gestion des alarmes:

Non

représentation de tendance:

Non

projection en ligne possible:

Oui

changement de langue possible:

Oui

avec langage de script Visual Basic:

Non

avec autre langage de script:

Non

bibliothèque de blocs d'objets:

non disponible

fonction diagnostic de processus:

non disponible

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:

1.6 GHz

Licence d'exécution pour Visu+, avec répartition des alarmes et restriction à 4096octets des données d'E-S et des variables de script.