Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - LP 2,5/ 1 GNYE - Connecteur COMBI à levier - 1071728

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - LP 2,5/ 1 GNYE - Connecteur COMBI à levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • nombre de pôles - 1

  • section de raccordement cable rigide - 0.14...4 mm²

  • section de raccordement cable souple - 0.14...4 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626761404

Réf. Sonepar

00126004532

Réf. Fournisseur

1071728

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

nombre de pôles:

1

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...4 mm²

largeur:

5.15 mm

connectable:

Oui

Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2- 4 mm2, couleur: vert/jaune