Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - LS-EML (180X180) SR-BK - Repérage d'appareil LS-EML (180X180) SR-BK - 0831785

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - LS-EML (180X180) SR-BK - Repérage d'appareil LS-EML (180X180) SR-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 0.06 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356927161

Réf. Sonepar

00126692716

Réf. Fournisseur

0831785

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

largeur:

180 mm

hauteur:

0.06 mm

Repères pour appareils, Feuille, argent/noir, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 180 x 180 mm, Nombre d'étiquettes: 1